INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TASE45-XL

  • ERIKS:11670243
  • Hersteller:8568190000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
192 mm
Höhe
107 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
150 mm
Lager
GE45-XL-KTT-B
Gehäuse
ASE09