Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TASE35-XL-N-I

  • ERIKS:23195781
  • Hersteller:TASE35-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
163 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
126 mm
Lager
GE35-KTT-B
Gehäuse
GG.ASE07-N