INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TASE30-XL-N

  • ERIKS:11670241
  • Hersteller:8567460000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
158 mm
Höhe
82 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
118 mm
Lager
GE30-XL-KTT-B
Gehäuse
ASE06