INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TASE25-XL-N

  • ERIKS:11670240
  • Hersteller:8567200000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.32inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
130 mm
Höhe
70 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
103 mm
Lager
GE25-XL-KTT-B
Gehäuse
ASE05