Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TASE20-XL-N

  • ERIKS:11670239
  • Hersteller:TASE20-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
130 mm
Höhe
64 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
97 mm
Lager
GE20-XL-KTT-B
Gehäuse
ASE04