CHF 1'173.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'268.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSAO |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Länge | 410 mm |
Höhe | 250 mm |
Höhe Achse | 130 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 340 mm |
Lager | GNE90-XL-KRR-B |
Gehäuse | SAO18 |