CHF 824.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 890.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSAO |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Länge | 390 mm |
Höhe | 226 mm |
Höhe Achse | 116 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 315 mm |
Lager | GNE80-XL-KRR-B |
Gehäuse | SAO16 |