INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RSAO70-XL

  • ERIKS:11670200
  • Hersteller:9457060000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 617.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 667.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSAO
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
360 mm
Höhe
187 mm
Höhe Achse
95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
282 mm
Lager
GNE70-XL-KRR-B
Gehäuse
SAO14