




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSAO |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 330 mm |
Höhe | 165 mm |
Höhe Achse | 85 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 250 mm |
Lager | GNE60-KRR-B |
Gehäuse | GG.SAO12 |