CHF 255.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 276.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSAO |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 275 mm |
Höhe | 143 mm |
Höhe Achse | 75 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 212 mm |
Lager | GNE50-XL-KRR-B |
Gehäuse | SAO10 |