INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RSAO40-XL

  • ERIKS:11670198
  • Hersteller:9452260000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSAO
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
220 mm
Höhe
116 mm
Höhe Achse
60 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
170 mm
Lager
GNE40-XL-KRR-B
Gehäuse
SAO08