INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RSAO35-XL

  • ERIKS:11670197
  • Hersteller:8990620000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSAO
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
210 mm
Höhe
106 mm
Höhe Achse
56 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
160 mm
Lager
GNE35-XL-KRR-B
Gehäuse
SAO07