INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RSAO30-XL

  • ERIKS:11670196
  • Hersteller:9451880000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSAO
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
180 mm
Höhe
95 mm
Höhe Achse
50 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
140 mm
Lager
GNE30-XL-KRR-B
Gehäuse
SAO06