INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RSAO100-XL-I

  • ERIKS:11670195
  • Hersteller:000883980-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'385.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'497.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSAO
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm
Länge
440 mm
Höhe
280 mm
Höhe Achse
145 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
375 mm
Lager
GNE100-KRR-B
Gehäuse
GG.SAO20