INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RPB30-XL

  • ERIKS:24027550
  • Hersteller:0008295790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
117.5 mm
Höhe
66.1 mm
Dynamische Belastung
14100 N
Statische Belastung
8300 N