INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RPB25-XL

  • ERIKS:11670193
  • Hersteller:8295600000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
117.5 mm
Höhe
66.1 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Lager
RAE25-XL-NPP-B
Gehäuse
GEH62-BT
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N