INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RPB20-XL

  • ERIKS:23524330
  • Hersteller:0008295520000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
108 mm
Höhe
56.5 mm
Höhe Achse
28.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
86 mm
Lager
RAE20-XL-NPP-B
Gehäuse
GEH52-BT
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N