CHF 62.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RPB |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Länge | 98.4 mm |
Höhe | 50.1 mm |
Höhe Achse | 25.4 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 76 mm |
Lager | RAE17-XL-NPP-B |
Gehäuse | GEH47-BT |
Dynamische Belastung | 10100 N |
Statische Belastung | 4750 N |