INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RPB15-XL

  • ERIKS:11670190
  • Hersteller:8295360000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
15 mm
Länge
98.4 mm
Höhe
50.1 mm
Höhe Achse
25.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76 mm
Lager
RAE15-XL-NPP-B
Gehäuse
GEH47-BT
Dynamische Belastung
9800 N
Statische Belastung
4750 N