CHF 437.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 473.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASE |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Länge | 290 mm |
Höhe | 175 mm |
Höhe Achse | 89 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 232 mm |
Lager | GE80-KRR-B |
Gehäuse | GG.ASE16 |