INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RASE55-XL

  • ERIKS:11670057
  • Hersteller:RASE55
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
222 mm
Höhe
124.5 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
176 mm
Lager
GE55-XL-KRR-B
Gehäuse
ASE11