INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RASE45-XL-FA125

  • ERIKS:11835453
  • Hersteller:35073940000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Corrotect®
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
192 mm
Höhe
107 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
150 mm
Lager
GE45-KRR-B-FA125.5
Gehäuse
GG.ASE09-FA125.1