INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RASE120-XL

  • ERIKS:11670050
  • Hersteller:000877581-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'699.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'837.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
120 mm
Länge
440 mm
Höhe
265 mm
Höhe Achse
135 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
358 mm
Lager
GE120-XL-KRR-B
Gehäuse
ASE24