CHF 1'087.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'176.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASE |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Länge | 380 mm |
Höhe | 225 mm |
Höhe Achse | 115 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 308 mm |
Lager | GE100-XL-KRR-B |
Gehäuse | ASE20 |