INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PBS40-XL

  • ERIKS:11669932
  • Hersteller:8291450000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PBS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
180 mm
Höhe
106 mm
Höhe Achse
22.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
136.5 mm
Lager
RAE40-XL-NPP-B
Gehäuse
GEH80-PBS