CHF 72.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PBS |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 165 mm |
Höhe | 94.4 mm |
Höhe Achse | 55 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 127 mm |
Lager | RAE35-XL-NPP-B |
Gehäuse | GEH72-PBS |