CHF 59.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PBS |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 159 mm |
Höhe | 85 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 119 mm |
Lager | RAE30-XL-NPP-B |
Gehäuse | GEH62-PBS |