INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PBS25-XL

  • ERIKS:11669929
  • Hersteller:8291100000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PBS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
133.5 mm
Höhe
72 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95.5 mm
Lager
RAE25-XL-NPP-B
Gehäuse
GEH52-PBS