CHF 45.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PBS |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 127 mm |
Höhe | 66.8 mm |
Höhe Achse | 33.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 97 mm |
Lager | RAE20-XL-NPP-B |
Gehäuse | GEH47-PBS |