INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PBS17-XL

  • ERIKS:11669927
  • Hersteller:8290990000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PBS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
17 mm
Länge
123.8 mm
Höhe
59.6 mm
Höhe Achse
33.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Lager
RAE17-XL-NPP-B
Gehäuse
GEH40-PBS