INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PBS12-XL

  • ERIKS:11669925
  • Hersteller:8290720000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.20inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PBS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
123.8 mm
Höhe
59.6 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Lager
RAE12-XL-NPP-B
Gehäuse
GEH40-PBS