CHF 50.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PB |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 117.5 mm |
Höhe | 66.1 mm |
Höhe Achse | 30.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 95 mm |
Lager | RAE30-XL-NPP-B |
Gehäuse | GEH62-BT |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11300 N |