CHF 44.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PB |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 108 mm |
Höhe | 56.5 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 86 mm |
Lager | RAE25-XL-NPP-B |
Gehäuse | GEH52-BT |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7800 N |