INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PB17-XL

  • ERIKS:11669921
  • Hersteller:8291880000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
17 mm
Länge
85.7 mm
Höhe
43.2 mm
Höhe Achse
25.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
68 mm
Lager
RAE17-XL-NPP-B
Gehäuse
GEH40-BT
Dynamische Belastung
9800 N
Statische Belastung
4750 N