CHF 219.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PASE |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Corrotect® |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 240 mm |
Höhe | 140 mm |
Höhe Achse | 30.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 190 mm |