CHF 144.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PASE |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 222 mm |
Höhe | 124.5 mm |
Höhe Achse | 69.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 176 mm |
Lager | GRAE55-XL-NPP-B |
Gehäuse | ASE11 |