CHF 152.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PASE |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Corrotect® |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 200 mm |
Höhe | 115 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 158 mm |
Lager | GRAE50-NPP-B-FA125.5 |
Gehäuse | GG.ASE10-N-FA125.1 |