INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PASE45-XL

  • ERIKS:11669909
  • Hersteller:PASE45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
192 mm
Höhe
107 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
150 mm
Lager
GRAE45-XL-NPP-B
Gehäuse
ASE09
Alternativen

CHF 89.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026