INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PASE40-N-FA106-I

  • ERIKS:24027258
  • Hersteller:0008463250000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm