CHF 114.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PASE |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Corrotect® |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 168 mm |
Höhe | 94.5 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 127 mm |
Lager | GRAE35-NPP-B-FA107/125.5 |
Gehäuse | GEH.ASE07-TV |