INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PASE35-N-FA106-I

  • ERIKS:24027254
  • Hersteller:0008462360000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
163 mm
Höhe
93 mm