INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PASE20-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835335
  • Hersteller:057336970-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Corrotect®
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
127 mm
Höhe
65.5 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Lager
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
Gehäuse
GEH.ASE04-TV