Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung LASE50-XL-N-I

  • ERIKS:23524604
  • Hersteller:0008576530000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
200 mm
Höhe
115 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
158 mm
Lager
GE50-KLL-B
Gehäuse
ASE10