INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung LASE50-XL-N

  • ERIKS:14185311
  • Hersteller:094748624-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
200 mm
Höhe
115 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
158 mm
Lager
GE50-XL-KLL-B
Gehäuse
ASE10