INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung LASE45-XL

  • ERIKS:11834678
  • Hersteller:8576370000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
192 mm
Höhe
107 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
150 mm
Lager
GE45-XL-KLL-B
Gehäuse
ASE09