INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung LASE40-XL-N-I

  • ERIKS:13560448
  • Hersteller:000857602-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
179 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
138 mm