Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung LASE35-XL-N-SML

  • ERIKS:14185181
  • Hersteller:094716480-0319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
163 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
126 mm