CHF 87.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LASE |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 163 mm |
Höhe | 93 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 126 mm |
Lager | GE35-XL-KLL-B |
Gehäuse | ASE07 |