CHF 62.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LASE |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 130 mm |
Höhe | 64 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 97 mm |
Lager | GE20-XL-KLL-B |
Gehäuse | ASE04 |