INA

INA Steckschlüssel für Präzisions-Nutmutter AMS30

  • ERIKS:13017024
  • Hersteller:AMS30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AMS
Außendurchmesser
45 mm
Breite
15 mm
Innendurchmesser
35 mm